{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 60 °C | |
| Serie | Standard | |
| Denominación del fabricante | Standard Damenkittel | |
| Embalaje | sueltos | |
| Tipo de producto | Bata protectora | |
| Internationale Größe | M | |
| Posición | Delante; izquierda; derecha | |
| Color | blanco | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 210 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Secar | Secado en secadora general; Secado normal al aire | |
| Plancha | Moderadamente caliente (<150°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Sexo | Señora | |
| Con bolsillos | Bolsillo superior; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Botón pulsador | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Características | transpirable | |
| Personalización textil | no | |
| Categoría de protección | ninguno/a |
| Número de artículo | LW63WHRM | |
| EAN / GTIN | 5036108179091 | |
| Número del fabricante | LW63WHRM | |
| Número L | L01840 107873 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |