• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Borsa portautensili L.520mm L.250mm H.340mm

Codice art.: L60010 6518
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 6518
EAN / GTIN 4018754305445
Codice del produttore 81620004
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Dimensioni: 520 mm x 500 mm x 340 mm, con 23 scomparti, 5 tasche esterne e una robusta maniglia per il trasporto.
  • Tracolla rimovibile e imbottita per un comfort di trasporto ottimale.
  • Il coperchio con chiusura a chiusura a strappo protegge l’utensile da polvere, sporco e umidità.
  • Robusta base in plastica rinforzata, la borsa è realizzata in robusto poliestere impermeabile.
Caratteristiche:
  • con 23 tasche e 5 tasche esterne
  • Robusta maniglia per il trasporto
  • Tracolla rimovibile e imbottita per un comfort di trasporto ottimale
  • Il coperchio con chiusura a chiusura a strappo protegge l’utensile da polvere, sporco e umidità
  • Base in plastica robusta e rinforzata
  • Realizzato in poliestere impermeabile

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 340 mm
  • Lunghezza [mm]: 520 mm
  • Peso: 2300 g
  • Larghezza mm (b): 500 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello