Torba za orodje D.520mm Š.250mm V.340mm

Št. art.: L60010 6518
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 6518
EAN/GTIN 4018754305445
Številka proizvajalca 81620004
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Mere: 520 mm x 500 mm x 340 mm, s 23 predali, 5 zunanjimi žepi in trpežnim ročajem za prenašanje.
  • Odstranljiv, oblazinjen ramenski trak za optimalno udobje pri nošenju.
  • Pokrov z samopritrdilni zaponko ščiti orodje pred prahom, umazanijo in vlago.
  • Trpežna, ojačana plastična osnova, nosilna vreča je izdelana iz trpežnega, vodoodpornega poliestra.
Lastnosti:
  • s 23 žepi in 5 zunanjimi žepi
  • Robusten ročaj za prenašanje
  • Odstranljiv, oblazinjen naramni trak za optimalno udobje pri nošenju
  • Pokrov z samopritrdilni zaponko ščiti orodje pred prahom, umazanijo in vlago
  • Robustna, ojačana plastična podlaga
  • Narejen je iz vodoodpornega poliestra

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 340 mm
  • Dolžina [mm): 520 mm
  • Teža: 2300 g
  • Širina mm (b): 500 mm