• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sollevatore magnetico Forza di trazione 270 1)g D.5mm L.500mm

Codice art.: L60010 1693
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Asta magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 1693
EAN / GTIN 4018754104376
Codice del produttore 77260027
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Mini sollevatore magnetico flessibile con testa extra piccola e un’elevata forza di trazione di 270 g, lunghezza 500 mm.
  • Un aiuto pratico per l’officina, l’industria e la casa.
  • Consente di recuperare oggetti ferrosi, come viti o utensili, da punti difficili da raggiungere.
  • Strumento robusto e di qualità per l’utente professionale - Made in Germany.
Caratteristiche:
  • Sollevatore magnetico flessibile con impugnatura ergonomica
  • Per l’uso in officina, nell’industria e in casa
  • Consente di recuperare viti, dadi e altre piccole parti metalliche da spazi ristretti

Proprietà:

  • Forza di trazione (g): 270 1) g
  • Diametro (mm): 5 mm
  • Lunghezza mm (L): 500 mm
  • Peso: 30 g