• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Magnetische lifter Trekkracht 270 1)g D.5mm L.500mm

Artikelnummer: L60010 1693
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Magneethouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 1693
EAN/GTIN 4018754104376
Nummer fabrikant 77260027
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Flexibele mini-magneetheffer met extra kleine kop en een hoge trekkracht van 270 g, lengte 500 mm.
  • Praktisch hulpmiddel voor gebruik in de werkplaats, industrie en het huishouden.
  • Hiermee kunnen ijzerhoudende voorwerpen, zoals schroeven of gereedschap, uit moeilijk bereikbare plaatsen worden gehaald.
  • Robuust kwaliteitsgereedschap voor de professionele gebruiker - Made in Germany.
Eigenschappen:
  • Flexibele magnetische lifter met ergonomisch gevormde handgreep
  • Voor gebruik in de werkplaats, industrie en het huishouden
  • Hiermee kunnen schroeven, moeren en andere kleine metalen onderdelen uit krappe ruimtes worden gehaald

Kenmerk:

  • Trekkracht (g): 270 1) g
  • Diameter (mm): 5 mm
  • Lengte mm (L): 500 mm
  • Gewicht: 30 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan