Elevador magnético Fuerza de tracción 270 1)g D.5mm L.500mm

Número de artículo: L60010 1693
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Elevador magnético

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 1693
EAN / GTIN 4018754104376
Número del fabricante 77260027
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Minilevantador magnético flexible con cabezal extrapequeño y una gran fuerza de tracción de 270 g, longitud 500 mm.
  • Práctico ayudante para uso en el taller, la industria y el hogar.
  • Permite recuperar objetos ferrosos, como tornillos o herramientas, de lugares de difícil acceso.
  • Herramienta robusta de calidad para el usuario profesional - Made in Germany.
Características:
  • Elevador magnético flexible con mango ergonómico
  • Para uso en el taller, la industria y el hogar
  • Permite extraer tornillos, tuercas y otras piezas metálicas pequeñas de espacios reducidos

Característica:

  • Fuerza de tracción (g): 270 1) g
  • Diámetro (mm): 5 mm
  • Longitud mm (L): 500 mm
  • Peso: 30 g