• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

1/4″ Portabit esagonale 1/4″ L.25mm

Codice art.: L60010 128
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 128
EAN / GTIN 4018754103843
Codice del produttore 11180010
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Bussola esagonale da 1/4″ con molla a compressione anulare
  • Le punte sono facili da inserire, si incastrano saldamente e si estraggono facilmente.
  • Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
  • DIN 3126 Forma D 6.3/ISO 1173 Forma D 6.3

Proprietà:

  • d: 11,6 mm
  • Quadro di azionamento interno (mm): C 6,3 mm
  • Lunghezza mm (L): 25 mm
  • Esagono di uscita interno (mm): D 6,3 mm
  • Esagono di uscita interno (pollici): 1/4 pollici
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/4 pollici
  • Peso: 14 g