1/4″ Bithouder zeskantaandrijving 1/4″ L.25mm

Artikelnummer: L60010 128
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 128
EAN/GTIN 4018754103843
Nummer fabrikant 11180010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Binnenzeskant 1/4″ met ringvormige drukveer
  • Bits zijn gemakkelijk in te brengen, klikken stevig vast en zijn er gemakkelijk weer uit te halen
  • HPQ® hoogwaardig staal
  • DIN 3126 Form D 6.3/ISO 1173 Form D 6.3

Kenmerk:

  • d: 11,6 mm
  • Aandrijfvierkant binnen (mm): C 6,3 mm
  • Lengte mm (L): 25 mm
  • Uitgang zeskant binnen (mm): D 6,3 mm
  • Uitgang zeskant binnen (inch): 1/4″
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 1/4″
  • Gewicht: 14 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan