1/4″ Bitholder med sekskantet drev 1/4″ L.25mm

Art.-nr.: L60010 128
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Bitholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L60010 128
EAN/GTIN 4018754103843
Producentnummer 11180010
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Sekskantet fatning 1/4″ med ringformet trykfjeder
  • Bits er nemme at sætte i, klikker sikkert fast og er nemme at trække ud igen
  • HPQ® højtydende stål
  • DIN 3126 Form D 6.3/ISO 1173 Form D 6.3

Egenskab:

  • d: 11,6 mm
  • Indvendig firkantet drev (mm): C 6,3 mm
  • Længde mm (L): 25 mm
  • Udgangssekskant indvendigt (mm): D 6,3 mm
  • Udgangssekskant indvendig (tommer): 1/4 tomme
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/4 tomme
  • Vægt: 14 g