Pistola di misura MICROMAR 844 AS in set

Codice art.: L40080 1278
Prezzo valido fino al 30 giu 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L40080 1278
EAN / GTIN 4059192021627
Codice del produttore 4487761

Descrizione

Esecuzione:

  • Filettatura di raccordo per sostituire le testine di misura.
  • Testina di misura autocentrante con tre tastatori laterali sfalsati di 120°.
  • Tastatore a partire da 12 mm in metallo duro.
  • A partire da 12 mm, tastatore per misurazioni sino al fondo dei fori.
  • A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso.
  • Comparatore elettronico ruotabile per raggiungere qualsiasi posizione di misura.

Campo di misura 12 – 20 mm.

Descrizione:

Pistola di misura autocentrante in set Micromar 844 AS; norma interna; campo di misura: 12 - 20 mm; fornitura: manuale di istruzioni, comparatore digitale 1086 R, anelli di azzeramento, chiave per la sostituzione delle testine di misura (a partire da 30 mm), astuccio