844 AS/Set bestehend aus: Meßpistole im Satz 12-20 mm im Set

Artikel-Nr.: L40080 1278
Rabatt
2120.00 CHF
Preis gültig bis zum 30.06.2024
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L40080 1278
EAN / GTIN 4059192021627
Herstellernummer 4487761

Beschreibung

Ausführung:

  • Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe.
  • Selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern.
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt.
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund.
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.
  • Elektronische Messuhr für jede Messposition drehbar.

Messbereich 12 - 20 mm.

Beschreibung:

Selbstzentrierende Messpistole im Satz Micromar 844 AS ;Werksnorm;Messbereich: 12 - 20mm;Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Digitale Messuhr 1086 R, Einstellringe, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Etui