Pistolet de mesure MICROMAR 844 AS en jeu

Réf.: L40080 1278
Remise
2120,00 CHF
Prix valable jusqu’au 30 juin 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L40080 1278
EAN / GTIN 4059192021627
Réf. fabricant 4487761

Description

Exécution:

  • Raccord fileté pour le remplacement des têtes de mesure.
  • Tête de mesure autocentrante avec trois palpeurs de mesure latéraux pivotant de 120°.
  • Palpeur de mesure revêtu de carbure à partir de 12 mm.
  • A partir de 12 mm, palpeur pour mesures jusqu'au fond.
  • A partir de 40 mm, tête en mesure en aluminium pour économie de poids.
  • Comparateur électronique pivotant pour chaque position de mesure.

Plage de mesure 12 - 20 mm.

Description:

Kit pistolet de mesure autocentrant Micromar 844 AS; norme usine; plage de mesure: 12 - 20mm; livraison: mode dʼemploi, comparateur numérique 1086 R, bagues de réglage, clé pour changement des têtes de mesure (à partir de 30 mm), coffret