• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Adattatore per interruttore a pedale USB USB

Codice art.: L40010 6040
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L40010 6040
EAN / GTIN 4946368606811
Codice del produttore 06ADV384
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Strumento di ingresso USB
serie Direct Z
questo adattatori consente di collegare un interruttore a pedale con jack maschio da 3,5 mm al attacco USB tipo A di un PC. AD ESEMPIO, in collaborazione con USB ITPAK.

Proprietà:

  • Dimensioni: 0,17 X 0,14 X 0,03 M
  • Modello: USB-FSW