USB-voetschakelaaradapter USB

Artikelnummer: L40010 6040
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer L40010 6040
EAN/GTIN 4946368606811
Nummer fabrikant 06ADV384
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

USB-invoerapparaat Direct
Z-serie
met deze adapters kan een voetschakelaar met 3,5 mm stekker worden aangesloten op de USB Type A aansluiting van een PC. BIJVOORBEELD in samenwerking met USB ITPAK.

Kenmerk:

  • Afmetingen: 0,17 X 0,14 X 0,03 M
  • Model: USB-FSW

Diensten en productadviseurs

Meld u aan