• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro a quadrante, estremità piatta, versione ISO 30 mm, 0,01 mm

Codice art.: L40010 13853
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 24,70 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 13853
EAN / GTIN 4946368842349
Codice del produttore 2052AB
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un comparatore metrico standard che offre i seguenti vantaggi: La vite di bloccaggio e la leva di sollevamento (opzionale) possono essere montate a destra o a sinistra. Per il montaggio non sono necessari strumenti. Il design senza fori passanti, l'adesione sicura tra l'anello esterno e il vetro e l'uso di un O-ring impediscono la penetrazione di liquidi.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 30 mm
Laurea: 0,01
Ripetibilità: 5 µm
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello