• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Číselníkový úchylkoměru, kryt s plochým koncem, ISO verze 30 mm ocel, 0.01 mm ocel

Č. pol.: L40010 13853
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 24,70 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
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
Číslo položky L40010 13853
EAN/GTIN 4946368842349
Číslo výrobcu 2052AB
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní metrickou jednotku Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat vpravo nebo vlevo. Pro montáž nejsou nutné žádné nástroje. Konstrukce bez průchozích otvorů a bezpečné uchycení mezi vnějším kroužkem a sklem a také použití O kroužku brání vniknutí kapalin.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 30 mm
Absolvování: 0,01
Opakovatelnost: 5 µm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce