• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Guanto Tergsus Red XL R

Codice art.: L01840 654
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L01840 654
EAN / GTIN 5036108201747
Codice del produttore A250RERXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Guanto robusto in pelle di capra con fettuccia a strappo di chiusura, dorso in cotone e dita rinforzate. Adatto all'utilizzo per applicazioni industriali leggere.

Proprietà:

  • Realizzato in pelle di capra durevole di alta qualità
  • Retro in cotone per traspirare
  • Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
  • Adatto per applicazioni industriali leggere
  • Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
  • Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)

Materiale:

Materiale: Pelle di capretto; Cotone; Poliestere; Elasticizzato;