• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tergsus Handschuh Rot XL

Artikel-Nr.: L01840 654
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01840 654
EAN / GTIN 5036108201747
Herstellernummer A250RERXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Strapazierfähiger Handschuh aus Ziegennarbenleder mit Klettverschluss, Baumwollrücken und verstärkten Fingerspitzen. Geeignet für leichte Industrieanwendungen.

Merkmal:

  • Hergestellt aus widerstandsfähigem Ziegenleder von höchster Qualität.
  • Baumwollfutter für gute Atmungsaktivität
  • Klettband für sicheren Halt
  • Geeignet für leichte industrielle Anwendungen
  • Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
  • Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)

Werkstoff:

Werkstoff: Ziegenleder.Baumwolle; Polyester; Gummi;

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb