• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Basic 160-6 W OF Compressore

Codice art.: L01750 197
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Compressore

Identificazione e classificazione

Codice articolo L01750 197
EAN / GTIN 4061792174061
Codice del produttore 601501000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Compressore da 6 litri, maneggevole, con potente motore per l'impiego universale
  • Ideale per graffare, inchiodare, soffiare, gonfiare pneumatici e per lavorare con pistole a cartucce, ingrassatori a siringa e rivettatrici
  • Comodo da trasportare e poco ingombrante grazie all'impugnatura ribaltabile e alle ridotte dimensioni
  • Compressore a pistone senza olio: facile trasporto e ridotta necessità di manutezione
  • Quadro portastrumenti con manometro ben leggibile per la pressione del serbatoio e quella d’esercizio
  • Pressione di esercizio regolabile e adeguata al lavoro tramite riduttore di pressione con manometro
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Piedi d'appoggio in gomma per una sicurezza di posizionamento ottimale anche durante il trasporto
  • Comodo scarico della condensa tramite rubinetto a sfera con manopola a farfalla
  • Serbatoio con garanzia di 10 anni contro la corrosione passante

    Dotazione
  • Attacco rapido universale

Proprietà:

  • Dimensioni: 340 x 300 x 290 mm
  • Potenza di aspirazione: 160 l/min
  • Quantità effettiva di aria resa (con pressione max. all'80%): 55 l/min
  • Potenza di carica: 65 l/min
  • Peso: 8.4 kg
  • Lunghezza cavo: 1.5 m
  • Capienza serbatoio: 6 l
  • Max. no.: 3500 /min
  • Pressione max.: 8 bar
  • Potenza nominale assorbita: 0.9 kW
  • Livello di pressione acustica: 82 dB(A)
  • Livello di pressione acustica (LpA): 82 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 94 dB(A)