• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Basic 160-6 W OF Kompressor

Artikel-Nr.: L01750 197
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Kompressor

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01750 197
EAN / GTIN 4061792174061
Herstellernummer 601501000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handlicher 6-Liter-Kompressor mit leistungsstarkem Motor für den universellen Einsatz
  • Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen
  • Einfaches Tragen und platzsparende Lagerung dank klappbarem Griff und geringen Maßen
  • Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
  • Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
  • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit auch beim Transport
  • Komfortabler Kondensatablass über Kugelhahn mit Flügelgriff
  • 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

    Lieferumfang
  • Universal-Schnellkupplung

Merkmal:

  • Abmessungen: 340 x 300 x 290 mm
  • Ansaugleistung: 160 l/min
  • Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 55 l/min
  • Füllleistung: 65 l/min
  • Gewicht: 8.4 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Kesselgröße: 6 l
  • Max. Drehzahl: 3500 /min
  • Max. Druck: 8 bar
  • Nennaufnahmeleistung: 0.9 kW
  • Schalldruckpegel: 82 dB(A)
  • Schalldruckpegel (LpA): 82 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 94 dB(A)