• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile di rotazione batteria GRO 12V-35, versione solo, in scatola

Codice art.: L00590 636
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00590 636
EAN / GTIN 3165140708999
Codice del produttore 06019C5000
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile di rotazione batteria GRO 12V-35
  • potente e versatile per applicazioni professionali, potente motore ad alta numero di giri per un rapido avanzamento del lavoro, ampia gamma di applicazioni professionali come taglio, rettifica, fresatura, lucidatura e foratura, in particolare in aree difficili da raggiungere, lavoro confortevole grazie al design compatto, design ergonomico e luce LED integrata

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Peso incl. batteria: 0,62 kg
  • Velocità di marcia: 5000 - 35000 min-1
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [rettifica]: 9,0 m/s²
  • Velocità di oscillazione K [rettifica]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Confezione di accessori
  • 5 x disco da taglio, 32 mm
  • Mandrino a tazza
  • Attacco per valigetta
  • Chiave
  • Mandrino a pinza
  • 1/2 inserto L-BOXX per utensile
  • Cartone
  • Senza batteria/e e caricabatterie

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello