Værktøj til rotation af batteri GRO 12V-35, Solo version, i æske

Art.-nr.: L00590 636
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Antal medfølgende akkuer 0
Batterispænding 12 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00590 636
EAN/GTIN 3165140708999
Producentnummer 06019C5000
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteridrevet rotationsværktøj GRO 12V-35
  • kraftig og alsidig til professionelle anvendelser, kraftig motor med høj omdrejningstal til hurtig arbejdsudvikling, bredt udvalg af professionelle anvendelser som skæring, slibning, fræsning, polering og boring, især på svært tilgængelige områder, komfortabelt arbejde takket være kompakt design, ergonomisk design og integreret LED-lys

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Vægt inkl. batteri: 0,62 kg
  • Indriftshastighed: 5000 - 35000 min-1
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning]: 9,0 m/s²
  • Unstabilitet K [slibning]: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • Tilbehørskasse
  • 5 x skæreskive, 32 mm
  • Kupedorn
  • Kufferttilbehør
  • Nøgle
  • Kolbepatron
  • 1/2 L-BOXX-indsats til værktøj
  • Karton
  • Selv uden batteri(er) og oplader

Egnede produkter