• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Stilo CFK M5, sfera in rubino Ø6,0 mm, sfera in rubino Ø6,0 mm, albero CFK Ø4,0 mm, L=150,0 mm, ML=137,0mm

Codice art.: K651526
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo K651526
Codice del produttore K651526
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili dritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente raggiungibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 3,1
  • Vecchio numero di articolo: A-5003-5265
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M5-R6-L150-ML137-SCFC4-BTi10
  • Lunghezza effettiva: 137
  • Filettatura: M5
  • Articolo ITP n.: TC M5 060 10 153
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅: 6
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: Titanio
  • Materiale gambo: Plastica rinforzata con fibra di carbonio
  • Articolo Qmark n.: ATG-60153-G
  • Articolo Renishaw n.: A-5003-5265