• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stylus CFK M5, Ø6,0 mm ruby ball, ruby ball Ø6,0 mm, Shaft CFK Ø4,0 mm, L = 150,0 mm, ML=137,0mm

Artikel-Nr.: K651526
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
Artikelnummer K651526
Herstellernummer K651526
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 3,1
  • Alte Artikelnummer: A-5003-5265
  • Code, Kurzform-System: 01-M5-R6-L150-ML137-SCFC4-BTi10
  • Effektive Länge: 137
  • Gewinde: M5
  • ITP Artikel-Nr.: TC M5 060 10 153
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 6
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Titan
  • Material Schaft: Carbonfaserverstärkter Kunststoff
  • Qmark Artikel-Nr.: ATG-60153-G
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5003-5265