JLS3 Banco da lavoro 2,2m legno 7 cassetti alto

Codice art.: JLS3-2MW7DH
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
Parte descritta worktop; frame
Materiale wood; sheet metal
Colore brown; grey; red
Altezza complessiva 900 mm
Numero corpi 1 pz.
Posizione corpo a sinistra
Larghezza piastra 2.182 mm
Profondità piastra 750 mm
Materiale piano Faggio
Forma della piastra Rettangolo
Con sponda di contenimento no
Piastra di rivestimento senza
Tipo di prodotto banco da lavoro
Regolazione dell’altezza no
Larghezza complessiva 2.182 mm
Profondità complessiva 750 mm
Portata max. 1.000 kg
Possibilità di montaggio in serie si
Corpo
Struttura portante
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-2MW7DH
EAN / GTIN 3662424108860
Codice del produttore JLS3-2MW7DH
Numero-L L60130 11061
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ampio piano di lavoro: 2182 x 750 mm
  • Capacità di carico statico: 1 tonnellata
  • Cassetti dotati di guide ″Soft Close″ per la chiusura automatica
  • Capacità di carico di 50 kg per cassetto
  • Compatibile con il sistema modulare FACOM
  • Compatibile con tutti gli elementi: Pannelli forati, armadi, cassettiere possono facilmente completare il vostro banco da lavoro.
  • Installazione facile e veloce
  • Possibilità di posizionare 2 banchi da lavoro perfettamente affiancati.

Proprietà:

  • Top in legno
  • versione rialzata
  • 7 cassetti