• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Werkbank 2,2m Holz 7 Schubladen hoch

Artikel-Nr.: JLS3-2MW7DH
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
beschriebenes Teil Arbeitsplatte; Gestell
Material Holz; Stahlblech
Farbe braun; grau; rot
Höhe gesamt 900 mm
Anzahl Korpus 1 St.
Position Korpus links
Breite Platte 2 182 mm
Tiefe Platte 750 mm
Material Platte Buche
Form Platte Rechteck
mit Abrollrand nein
Belag Platte ohne
Produktart Werkbank
Höhenverstellung nein
Breite gesamt 2 182 mm
Tiefe gesamt 750 mm
Tragfähigkeit max. 1 000 kg
Reihenaufstellung möglich ja
Korpus ja
Untergestell ja
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JLS3-2MW7DH
EAN / GTIN 3662424108860
Herstellernummer JLS3-2MW7DH
L-Nummer L60130 11061
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große Arbeitsfläche: 2182 x 750 mm
  • Statische Belastbarkeit: 1 Tonne
  • Schubladen mit ″Soft Close″-Führungen ausgestattet für ein automatisches Schließen
  • Belastung von 50 kg pro Schublade
  • Kompatibel mit dem modularen FACOM-System
  • Kompatibel mit allen Elementen: Lochplatten, Schränke, Truhen könnenIhre Werkbank leicht ergänzen.
  • Einfache und schnelle Installation
  • Möglichkeit, 2 Werkbänke perfekt aneinander zu stellen.

Merkmal:

  • Holzplatte
  • erhöhte Version
  • 7 Schubladen