{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Opisan del | Delovna plošča; Ogrodje | |
| Material | les; jeklena pločevina | |
| Barva | rjava; sive; rdeča | |
| Celotna višina | 900 mm | |
| Število korpusov | 1 kos | |
| Položaj korpusa | levo | |
| Širina plošče | 2.182 mm | |
| Globina plošče | 750 mm | |
| Material plošče | bukev | |
| Oblika plošče | Pravokotna | |
| S povišanim robom | ne | |
| Obloga plošče | brez | |
| Vrsta izdelka | delovna miza | |
| Nastavljanje višine | ne | |
| Celotna širina | 2.182 mm | |
| Celotna globina | 750 mm | |
| Nosilnost maks. | 1.000 kg | |
| Možna postavitev v vrsto | Da | |
| Ohišje | da | |
| Podnožje | da | |
| Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča | da | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | JLS3-2MW7DH | |
| EAN/GTIN | 3662424108860 | |
| Številka proizvajalca | JLS3-2MW7DH | |
| L-število | L60130 11061 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |