JLS3 Banco da lavoro 2,2m, alto, 13 cassetti, legno

Codice art.: JLS3-2MW13DH
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
Colore grey; red
Numero corpi 2 pz.
Posizione corpo left-hand; right-hand
Larghezza piastra 2.182 mm
Profondità piastra 750 mm
Materiale piano Faggio
Forma della piastra Rettangolo
Con sponda di contenimento no
Tipo di prodotto banco da lavoro
Larghezza complessiva 2.182 mm
Profondità complessiva 750 mm
Portata max. 1.000 kg
Possibilità di montaggio in serie si
Corpo sì
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile sì
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-2MW13DH
EAN / GTIN 3662424108846
Codice del produttore JLS3-2MW13DH
Numero-L L60130 11215
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ampio piano di lavoro: 2182 x 750 mm
  • Capacità di carico statico: 1 tonnellata
  • Cassetti dotati di guide ″Soft Close″ per la chiusura automatica
  • Capacità di carico di 50 kg per cassetto
  • Compatibile con il sistema modulare FACOM
  • Compatibile con tutti gli elementi: Pannelli forati, armadi, cassettiere possono facilmente completare il vostro banco da lavoro.
  • Installazione facile e veloce
  • Possibilità di posizionare 2 banchi da lavoro perfettamente affiancati.

Proprietà:

  • Top in legno
  • versione rialzata
  • 13 cassetti