JLS3 Arbejdsbord 2,2m, høj, 13 skuffer, træ

Art.-nr.: JLS3-2MW13DH
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve grå; rød
Antal korpus 2 stk.
Position, korpus venstre; højre
Bredde, plade 2.182 mm
Dybde, plade 750 mm
Materiale, plade Bøg
Form, plade Firkant
Med forhøjet kant nej
Produkttype filebænk
Totalbredde 2.182 mm
Samlet dybde 750 mm
Bæreevne, maks. 1.000 kg
Mulighed for opstilling i række ja
Korpus ja
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JLS3-2MW13DH
EAN/GTIN 3662424108846
Producentnummer JLS3-2MW13DH
L-nummer L60130 11215
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stort arbejdsområde: 2182 x 750 mm
  • Statisk belastningskapacitet: 1 ton
  • Låger udstyret med ″Soft Close″-styr for automatisk lukning
  • Belastningskapacitet på 50 kg pr. låge
  • Kompatibel med FACOM-modulsystemet
  • Kompatibel med alle elementer: Perforerede paneler, skabe, kister kan nemt supplere dit arbejdsbord.
  • Nem og hurtig installation
  • Nemt og hurtigt at installere
  • Mulighed for at placere 2 arbejdsborde perfekt side om side.

Egenskab:

  • Træsbordplade
  • Høj profileret version
  • 13 skuffer