{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Šedá; červená | |
| Počet těl | 2 ks | |
| Poloha tělesa | vlevo; vpravo | |
| Šířka desky | 2 182 mm | |
| Hloubka desky | 750 mm | |
| Materiál deska | buk | |
| Tvar desky | Pravoúhlá | |
| S odvalovací hranou | ne | |
| Druh produktu | pracovní stůl | |
| Celková šířka | 2 182 mm | |
| Celková hloubka | 750 mm | |
| Nosnost max. | 1 000 kg | |
| Možnost instalace do řady | ano | |
| Korpus | ano | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | JLS3-2MW13DH | |
| EAN / GTIN | 3662424108846 | |
| Číslo výrobce | JLS3-2MW13DH | |
| L-číslo | L60130 11215 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |