PROLUNGA

Codice art.: J.210RC
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo J.210RC
EAN / GTIN 3148510289045
Codice del produttore J.210RC
Numero-L L60130 149
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Sicurezza totale: il meccanismo di bloccaggio impedisce la caduta accidentale della chiave a bussola
  • cromato lucido, con anello di bloccaggio fosfatato

Proprietà:

  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 12.5
  • d2 [mm]: 18
  • L [mm]: 125
  • [g]: 135