ALARGADERA 3/8 CON BLOQUE - 125MM

Número de artículo: J.210RC
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo J.210RC
EAN / GTIN 3148510289045
Número del fabricante J.210RC
Número L L60130 149
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Seguridad total: el mecanismo de bloqueo evita que la llave de vaso se caiga accidentalmente
  • cromado brillante, con anillo de bloqueo fosfatado

Característica:

  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 12,5
  • d2 [mm]: 18
  • L [mm]: 125
  • [g]: 135