• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlaengerung 3/8″ verriegelbar 125 mm

Artikel-Nr.: J.210RC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer J.210RC
EAN / GTIN 3148510289045
Herstellernummer J.210RC
L-Nummer L60130 149
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Totale Sicherheit: Der Verriegelungsmechanismus verhindert ein unbeabsichtigtes Herausfallen des Steckschlüssels
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Verriegelungsring

Merkmal:

  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 12,5
  • d2 [mm]: 18
  • L [mm]: 125
  • Gewicht in Gramm: 135