{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo morsetto |
strettoio a vite
|
|
| Apertura max a; b |
600 mm
|
|
| Sporgenza max. |
120 mm
|
|
| Spessore guida di scorrimento |
12 mm
|
|
| Larghezza guide scorrevoli |
25 mm
|
|
| Forza di serraggio max. F |
5.000 N
|
|
| Serie |
classiX
|
|
| Denominazione originale prodotto |
Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K
|
|
| Esecuzione |
es. liscia
|
|
| Tipo di prodotto |
Morse
|
|
| Materiale bracci di serraggio |
acciaio
|
|
| Materiale della guida di scorrimento |
acciaio
|
|
| Filettatura mandrino |
Filettatura trapezoidale
|
|
| Modalità operativa |
A due mani
|
|
| Per |
acciaio; legno; plastica
|
|
| Con piattello di pressione |
sì
|
|
| Contenuto |
parte singola
|
| Codice articolo | GS60K | |
| EAN / GTIN | 4008158035338 | |
| Codice del produttore | GS60K | |
| Numero-L | L80030 370 | |
| Produttore/persona responsabile | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |