{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clemă | Clemă cu şurub | |
| Deschidere max. a; b | 600 mm | |
| Descărcare max. | 120 mm | |
| Grosimea șinei glisante | 12 mm | |
| Lățime șine de glisare | 25 mm | |
| Forță de strângere max. F | 5.000 N | |
| Serie | classiX | |
| Denumirea producătorului | Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K | |
| Execuție | lis | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Material brațe de tensionare | oțel | |
| Material șină glisantă | oțel | |
| Filet fus | Filet trapezoidal | |
| Modul de operare | Cu două mâini | |
| Recomandat pentru | lemn; oțel; plastic | |
| cu placă de presiune | da | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | GS60K | |
| EAN / GTIN | 4008158035338 | |
| Număr producător | GS60K | |
| L-Număr | L80030 370 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |