{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta spone |
vijačna spona
|
|
| Vpenjalna širina maks. a; b |
600 mm
|
|
| Največja projekcija |
120 mm
|
|
| Debelina drsnega vodila |
12 mm
|
|
| Širina drsnih vodil |
25 mm
|
|
| Vpenjalna sila maks. F |
5.000 N
|
|
| Serija |
classiX
|
|
| Oznaka proizvajalca |
Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K
|
|
| Izvedba |
gladko
|
|
| Vrsta izdelka |
objemke
|
|
| Material, napenjalne roke |
jeklo
|
|
| Material, drsno vodilo |
jeklo
|
|
| Navoj vretena |
trapezni navoj
|
|
| Način upravljanja |
dvoročno
|
|
| Primerno za |
jeklo; les; umetne mase
|
|
| s tlačno ploščo |
da
|
|
| Vsebina |
posamezni del
|
| Številka izdelka | GS60K | |
| EAN/GTIN | 4008158035338 | |
| Številka proizvajalca | GS60K | |
| L-število | L80030 370 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |