• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pacchetto speciale 5x giratubi con ganasce a S

Codice art.: GG6030 1.1/2
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 3 Articolo (32,65 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
280 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ dTubo (pollici) Imposta il prezzo 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 420 mm
Apertura 63 mm
⌀ Tubo 1.1/2 pollici
Angolo ganasce 45 grado
Processo di produzione interamente forgiato
Bonifica ganasce temprato a induzione
Materiale pinza Acciaio al cromo-vanadio
Ganasce a S si
forma svedese si
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile
USP1 3× giratubi con ganasce a S

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6030 1.1/2
EAN / GTIN 4069515045551
Codice del produttore GG6030 1.1/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Modello svedese; ganasce sottili di forma speciale, autoserranti, piegate a 45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.
HOLEX con bocca a S per un appoggio del tubo su tre punti. (modello economico).

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione. Lucidate, verniciate.

Fornitura:

3× giratubi, ganasce a S, n. art. 810600 dim. 1.1/2.

Download & documenti

Prodotti correlati