• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giratubi con ganasce a S, ⌀ Tubo: 1/2pollici

Codice art.: 810600 1/2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
853 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Tubo (pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 240 mm
Apertura 35 mm
⌀ Tubo 1/2 pollici
Angolo ganasce 45 grado
Processo di produzione interamente forgiato
Bonifica ganasce temprato a induzione
Materiale pinza Acciaio al cromo-vanadio
Ganasce a S si
forma svedese si
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 810600 1/2
EAN / GTIN 4045197167033
Codice del produttore 810600 1/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Modello svedese; ganasce sottili di forma speciale, autoserranti, piegate a  45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.
HOLEX con ganasce a S per appoggio a tre punti sul tubo. (modello economico).

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione. Lucidate, verniciate.

Download & documenti

Prodotti correlati