Disco in fibra GARANT Master Steel, ⌀ 125 mm, Grana: 36

Codice art.: GG5607 36
Nuovo prodotto
Prezzo set 250 articoli (1,53 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
228 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo set 250 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 250 pz.
Diametro 125 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Diametro del foro H 22,23 mm
Velocità periferica max. 80 m/s
Serie Master Steel
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco in fibra
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Granulometria (maglia) 36 mesh
Per materiale Ghisa; Metalli non ferrosi; acciaio
Gruppo di materiali Met.
Per Lavorazione in piano
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG5607 36
EAN / GTIN 4069515100731
Codice del produttore GG5607 36
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Grana abrasiva ad alte prestazioni a forma geometrica. Elevatissima capacità di asportazione con lunga durata.
Corrisponde al n. art. 566407.

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli GARANT n. art. 566665. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.
Per la lavorazione di acciaio e metalli non ferrosi.