Laminátový kotouč GARANT Master Steel, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 36

Artiklové číslo: GG5607 36
Nový produkt
Nastavit cenu 250 kusy (CZK 38,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Nastavit cenu 250 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
250 ks
Průměr
125 mm
Hnací stroj
Úhlová bruska
Průměr otvoru H
22,23 mm
Obvodová rychlost max.
80 m/s
Řada
Master Steel
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Laminátový kotouč
Brusiva
Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina)
36 mesh
vhodné pro materiál
Litina; Neželezné a barevné kovy; ocel
Materiálová skupina
Kov
Vhodné k
Brusky na plochy
Obsah železa, síry a chloru max.
0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5607 36
EAN / GTIN 4069515100731
Číslo výrobce GG5607 36
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Geometricky tvarované vysoce výkonné brusné zrno. Velmi vysoký a dlouhodobý brusný výkon při velmi dlouhé životnosti.
Odpovídá katalogovému č. 566407.

Použití:

Na úhlových bruskách s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s s brusnými talíři GARANT č. 566665. Pro broušení rovných nebo zakřivených ploch s vysokou flexibilitou.
K obrábění oceli a neželezných kovů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost