Formato convenienza, 250 pezzi, tessuto abrasivo (A) robusto, altamente flessibile

Codice art.: GG5568 40
Nuovo prodotto
Prezzo set 250 articoli (0,57 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo set 250 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 250 pz.
Forma es. piatta
Larghezza abrasivo 280 mm
Lunghezza abrasivo 230 mm
Grado di finezza es. grossa
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Legante Resina e resina sintetica
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio abrasivo
Materiale abrasivo corindone normale (A)
Granulometria (maglia) 40 mesh

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG5568 40
EAN / GTIN 4069515101424
Codice del produttore GG5568 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e altamente flessibile (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di corindone normale (A) con legante in resina completamente sintetica. Perfettamente adatta alla geometria dell'utensile. Nessuna sfrangiatura, massima capacità di asportazione e lunga durata. Grandezza fogli 230×280 mm.
Tessuto abrasivo molto robusto e altamente flessibile (resistente a olio e petrolio). Perfettamente adatto alla geometria dell’utensile. A strappo perfetto in senso longitudinale, senza sfilacciarsi.
Corrisponde al n. art. 556850.

Uso:

Impiego universale, principalmente per la smerigliatura manuale (per blocchetto in gomma per levigare vedi n. art. 557600).