Cenově výhodné balení, 250 ks, brusná tkanina (A), robustní, vysoce flexibilní

Artiklové číslo: GG5568 40
Nový produkt
Nastavit cenu 250 kusy (CZK 14,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Nastavit cenu 250 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 250 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 280 mm
Délka brusiva 230 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu tkanina
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný list
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5568 40
EAN / GTIN 4069515101424
Číslo výrobce GG5568 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hustě tkaná robustní a velmi pružná bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným normálním korundem (A), vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. Netřepí se, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost. Velikost listu 230×280 mm.
Velmi robustní a vysoce pružná brusná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji). Ideálně se přizpůsobuje geometrii obrobku. Lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třásní.
Odpovídá katalogovému č. 556850.

Použití:

Univerzálně použitelný, převážně k ručnímu broušení (pryžový brusný špalík viz č. 557600).