{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto | 100 pz. | |
| Forma | es. piatta | |
| Diametro | 125 mm | |
| Platorello portante | plastica | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Diametro del foro H | 22,23 mm | |
| Velocità periferica max. | 80 m/s | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Tessuto | |
| Serie | speed+ | |
| Denominazione originale prodotto | Fächerschleifscheibe speed+ CER flach | |
| Colore | blu | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco abrasivo con lamelle di tela | |
| Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
| Granulometria (maglia) | 40 mesh | |
| Per materiale | Acciaio legato | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Per | Levigatura; Rettifica dei bordi | |
| Caratteristiche | Rivestimento di raffreddamento; Con aspirazione della polvere; Senza vibrazioni; Es. retrattile | |
| Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro | 0,1 % |
| Codice articolo | GG5239 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263136699 | |
| Codice del produttore | GG5239 40 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |