GARANT Vorteilspack Fächerschleifscheibe speed+ CER flach

Artikel-Nr.: GG5239 40
Setpreis 100 Stück (2,10 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Setpreis 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 100 St.
Form flach
Durchmesser 125 mm
Trägerteller Gewebe
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Schleifmittelunterlage Gewebe
Bindung Harz und Kunstharz
Herstellerbezeichnung Fächerschleifscheibe speed+ CER flach
Inhalt Einheit Stück
Produktart Fächerschleifscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 40 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei)
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Abschleifen; Kantenschleifen
Eigenschaften kühlende Beschichtung; zurücksetzbar; vibrationsarm
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG5239 40
EAN / GTIN 4067263136699
Herstellernummer GG5239 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwertiges, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) für maximale Schleifleistung und niedrigen Anpressdruck.
  • Schleifaktive Beschichtung für kühlen Schliff.
  • Robustes Polycotton-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.
  • Ergonomischer und Vibrationsdämpfender Polyester-Kunststoffteller (zurücksetzbar).
  • Beste Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern.

speed+ - Optimierte Lamellenanordnung für arbeiten ähnlich einer Fiberscheibe mit hoher Aggressivität.
Entspricht Nr. 565239.

Verwendung:

Kantenbearbeitung, Abtragsschliff.