Disco abrasivo lamellare speed CER piatto (formato convenienza)

Codice art.: GG5235 40
Prezzo set 100 Articolo (2,69 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo set 100 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, blu Blu notte
Parte descritta Grundkörper; Trägerplatte; Grundkörper; Trägerplatte
Denominazione originale prodotto Fächerschleifscheibe speed CER flach
Contenuto 100 pz.
Descrizione stampo es. piatta
Diametro 125 mm
Platorello portante acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro 22,23 mm
Velocità periferica max. 80 m/s
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Legante Resina e resina sintetica
Colore blue; orange
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco abrasivo con lamelle di tela
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Granulometria (maglia) 40 mesh
Per materiale INOX
Gruppo di materiali Met.
Per surface grinding; edge grinding
Caratteristiche cooling coating; can be reset; can be reset
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG5235 40
EAN / GTIN 4067263136651
Codice del produttore GG5235 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Grana ceramica autoaffilante (CER) di alta qualità per il massimo potere abrasivo e una minima pressione di contatto.
  • Rivestimento abrasivo per la lavorazione a freddo.
  • Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello di usura ideale e una maggiore stabilità nell’impiego sui bordi.
  • Platorello ergonomico in plastica e poliestere con sistema antivibrazioni (retrattile).
  • Massimi risultati con smerigliatrici angolari potenti.

speed - disposizione in piano delle lamelle per un alto volume di truciolatura per unità di tempo e una durata elevata.
Corrisponde al n. art. 565235.

Uso:

Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.