Pachet discuri de şlefuire în evantai speed CER plate

Cod articol.: GG5235 40
Setați prețul 100 bucăți (2,72 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Setați prețul 100 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 100 buc.
Formă plat
Diametru 125 mm
Disc purtător plastic
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Ţesătură
Serie speed
Denumirea producătorului Fächerschleifscheibe speed CER flach
Culoarea albastru; portocaliu
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
Caracteristici Acoperire de răcire; Cu aspirare praf; Fără vibrații; Resetabil
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol GG5235 40
EAN / GTIN 4067263136651
Număr producător GG5235 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Granulaţia ceramică de calitate înaltă, cu capacitate de autoascuţire (CER) pentru putere maximă de şlefuire şi presiune minimă de contact.
  • Cu strat de acoperire activ pentru şlefuire, pentru şlefuire la rece.
  • Ţesătură mixtă robustă din polibumbac cu comportament ideal la uzură şi stabilitate la utilizarea pe muchii.
  • Disc din poliester, ergonomic şi cu amortizare a vibraţiilor (retractabil).
  • Rezultate optime la polizoare unghiulare performante.

speed - Dispunere plană a lamelelor pentru un volum mare de îndepărtare a materialului şi o durabilitate ridicată.
Similar cu cod 565235.

Aplicaţie:

Teşire precisă, prelucrarea muchiilor şi şlefuirea suprafeţelor.