Punta a tracciare diritta in HM, Tipo: HM

Codice art.: GG4502 HM
Prezzo set 10 articoli (3,46 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
817 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo set 10 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 10 pz.
Imballaggio singoli
Superficie es. temprata
Diametro ago 6 mm
Con scala no
Tipo di prodotto Punta a tracciare
Lunghezza complessiva 155 mm
Materiale metallo duro
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4502 HM
EAN / GTIN 4069515051392
Codice del produttore GG4502 HM
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tipo diritto; gambo robusto con punta in metallo duro, giunto esagonale da 6 mm.

Uso:

Particolarmente adatta per la tracciatura su materiali molto duri.

Fornitura:

Punta a tracciare diritta, 10 pz., n. art. 458800 nell’esecuzione scelta.