Ravna zarisovalna igla s konico iz karbidne trdine, Tip: HM

Št. art.: GG4502 HM
Nov izdelek
Nastavi ceno 10 Pieces (3,41 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.419 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 10 kos
Embalaža ohlapno
Površina kaljeno
Premer igle 6 mm
S skalo ne
Vrsta izdelka zarisovalne igle
Celotna dolžina 155 mm
Material karbidna trdina
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG4502 HM
EAN/GTIN 4069515051392
Številka proizvajalca GG4502 HM
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ravna oblika; stabilno steblo s konico iz karbidne trdine, 6-kotno držalo 6 mm

Uporaba:

Primerna za zarisovanje zelo trdih materialov.

Obseg dobave:

10× ravna risalna igla s HM-konico št. 458800 HM