{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| Serie | Pro Inox | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 6 mm | |
| Lavorazione a secco | non idoneo | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo | 6 mm | |
| Lunghezza codolo | 38 mm | |
| Olio | idonea | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox) | |
| Rivestimento | TiAlSiN | |
| Diametro tagliente | 6 mm | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza | e8 | |
| Diametro corpo | 5,8 mm | |
| Lunghezza tagliente | 18 mm | |
| Tipo di fresa ISO | Frese per spallamenti | |
| Numero di taglienti attivi, su tutti i lati | 4 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spoglia | 38 grado | |
| Numero di angoli | 1 | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Larghezza dello smusso angolare | 0,1 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Passo dei taglienti | Es. irregolare | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Caratteristica angolo dell’elica | es. irregolare | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 24 mm | |
| Lunghezza utile | 13 mm | |
| Lunghezza complessiva | 62 mm | |
| Lunghezza funzionale | 24 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti | |
| Collarino colorato | blu | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Fattore di correzione fz | 2 | |
| Profondità di taglio max. | 13 mm; 6 mm |
| Codice articolo | GG2996 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406622602 | |
| Codice del produttore | GG2996 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |