• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 09T308

Codice art.: GG2909 09T308
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 50 Articolo (3,90 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Imposta il prezzo 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7120-1
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli VM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 mm/min - 260 mm/min
Contenuto 250152 HB7120-1
Codice ISO Inserto CNMG 09T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Profondità di taglio ap min. 0,55 mm
Profondità di taglio ap max. 3:25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tolleranza M
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2909 09T308
EAN / GTIN 4067263092278
Codice del produttore GG2909 09T308
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
a umido max.